M18FHSAGO125VXPDB2-802X hoekvergrendeling

Artikelnummer: 4933493420
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
Artikelnummer 4933493420
EAN/GTIN 4058546482916
Nummer fabrikant 4933493420
L-nummer L01870 118512
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

M18™ HIGH OUTPUT™ haakse accu-slijpers met 125 mm diameter en een vermogen gelijk aan dat van een 1750 W slijpmachine
Hoogste controle voor elke toepassing met 4-traps schakelaar, ideaal voor het bewerken van roestvrij staal en aluminium, evenals voor het verwijderen van roest en lak
Rapidstop™ voor snelste schijfrem in minder dan 2 seconden en beste gebruikersbescherming
ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking- en asset management platform voor uw tools. ONE-KEY™ biedt ook een tool lock op afstand
Trillingsvrije zijgreep voor minder trillingen
Geïntegreerd FIXTEC™-systeem voor schijfwissel zonder gereedschap
Niet-vergrendelbare veiligheidsschakelaars met lijnblokkeerfunctie om automatisch opstarten te voorkomen
Slank handvat
Het verwisselbare stofrooster voorkomt dat er vuil binnendringt, waardoor de levensduur van de machine wordt verlengd
bescherming van 125 mm voor hoge snoeivermogen en snelle aanpassing van de bescherming
Het HIGH-OUTPUT™ gereedschapsysteem tilt M18 FUEL™ technologieën naar een nieuw niveau, met verbeterde prestaties en langere runtimes. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH-OUTPUT™ batterijen te maximaliseren
100% systeem compatibel met het MILWAUKEE®-M18™ productassortiment

Kenmerk:

  • Inhoud: 2 x M18 FB8-accu’s, M12-18 FC lader, HD-kast, snelontgrendelingsbeveiliging, beschermkap, zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel
  • Accu: Li-ion
  • Accucapaciteit: 8 Ah
  • Anti-terugslag: Ja
  • Antitrillingssysteem (AVS): Ja
  • Aantal meegeleverde batterijen: 2
  • Rem: Ja
  • Remtijd: 2 s
  • FIXTEC: Ja
  • Geleverd in: HD box
  • Gewicht inclusief accu: 3,5 (M18 FB8) EPTA KG
  • Onbelast toerental: 3500 - 9000 min-1
  • Max. slijpdiepte: 33 mm
  • Schakelaar: Dodemansschakelaar
  • Schijfdiameter: 125 mm
  • Spanning: 18 V
  • Variabel toerental: Ja
  • Herstartbeveiliging: Ja

Levering:

2 x M18 FB8-accu’s, M12-18 FC lader, HD-kast, snelontgrendelingsbeveiliging, beschermkap, zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel

Geschikte producten