Omschrijving:
M18™ HIGH OUTPUT™ haakse accu-slijpers met 125 mm diameter en een vermogen gelijk aan dat van een 1750 W slijpmachineRapidstop™ voor snelste schijfrem in minder dan 2 seconden en beste gebruikersbeschermingBetere prestaties terwijl de behuizing rond de motor kleiner is, voor een betere balans en ergonomie in vergelijking met het vorige modelTrillingsvrije zijgreep voor minder trillingenGeïntegreerd FIXTEC™-systeem voor schijfwissel zonder gereedschapNiet-vergrendelbare veiligheidsschakelaars met lijnblokkeerfunctie om automatisch opstarten te voorkomenSlank handvatHet verwisselbare stofrooster voorkomt dat er vuil binnendringt, waardoor de levensduur van de machine wordt verlengd125 mm bescherming zonder sleutel voor hoge snoeivermogen en snelle afstelling van de bescherming zonder sleutelHet HIGH-OUTPUT™ gereedschapsysteem tilt M18 FUEL™ technologieën naar een nieuw niveau, met verbeterde prestaties en langere runtimes. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH-OUTPUT™ batterijen te maximaliseren100% systeem compatibel met het MILWAUKEE®-M18™ productassortiment
Kenmerk:
- Inhoud: Geen batterijen meegeleverd, geen lader meegeleverd, HD-doos, snelkoppelbeveiliging, beschermkap, zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel
- Accu: Li-ion
- Anti-terugslag: Ja
- Antitrillingssysteem (AVS): Ja
- Aantal meegeleverde batterijen: 0
- Rem: Ja
- Remtijd: 2 s
- FIXTEC: Ja
- Geleverd in: HD box
- Gewicht inclusief accu: 3,5 (M18 FB8) EPTA KG
- Onbelast toerental: 9000 min-1
- Max. slijpdiepte: 33 mm
- Schakelaar: Dodemansschakelaar
- Schijfdiameter: 125 mm
- Spanning: 18 V
- Herstartbeveiliging: Ja
Levering:
Geen batterijen meegeleverd, geen lader meegeleverd, HD-doos, snelkoppelbeveiliging, beschermkap, zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel