Omschrijving:
- POWERSTATE® borstelloze motor in combinatie met de High Output 5-5 Ah accu levert constant vermogen voor sneller zagen en minder warmteontwikkeling bij veeleisende toepassingen
- Variabele snelheid van 12.000 tpm tot 25.000 tpm voor zuiver en precies zagen. 000 tpm voor zuiver en precies zagen in een breed scala aan materialen
- Snelle en nauwkeurige microdiepte-instelling zonder slippen, veilige macro-instelling en duidelijk zicht op de bit bij het frezen van het werkstuk
- Het bit is onbelemmerd zichtbaar voor het beoordelen van de snijkwaliteit, voedingssnelheid en materiaalverwijdering per werkgang
- Gemakkelijk met één hand te bedienen, comfortabel voor langdurig gebruik en goed uitgebalanceerd over de basisplaat op het werkoppervlak
- Geleidingsrailcompatibiliteit biedt gebruikers een veilige en efficiënte methode om hun bovenfreesbasis aan een geleidingsrailsysteem te bevestigen om rechte lijnen te frezen op elk werkoppervlak
- Kolomdiameters: 12 mm, 1/2 inch, 8 mm, 1/4 inch
- Dubbele LED-werklamp om het werkstuk te verlichten
- De DEK 26 snelkoppeling voor stofafzuiging maakt de bovenfrees compatibel met elke MILWAUKEE® stofzuiger
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans tussen snoerloze technologieën. De MILWAUKEE® POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren uitstekende prestaties, looptijd en duurzaamheid
- 100% systeemcompatibel met het MILWAUKEE® M18™ assortiment
Kenmerk:
- Batterij: Li-ion
- Geleverd in: HD-doos
- Snelheidsinstellingen: 6
- Stationair toerental: 12,000 - 25,000 min-1
- Max. Diameter klemmen: 12.7 mm
- Max. Verzonken snede: 60 mm
- Spanning: 18 V
- Gewicht met batterij: 4.01 (M18 HB5.5) kg
Leveringsomvang: Geen batterijen inbegrepen, Geen lader inbegrepen, HD-doos, spantangen 1/4 inch, 8 mm, 12 mm, 1/2 inch, zijaanslag, voet, sleutel, zuigbuis
Levering:
Geen batterijen meegeleverd, Geen oplader meegeleverd, HD-box, 1/4 inch, 8 mm, 12 mm, 1/2 inch spantangen, zijstop, onderstel, sleutel, afzuigbuis