M18BLCPP5A-502B Power-pakket

Artikelnummer: 4933492838
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
Artikelnummer 4933492838
EAN/GTIN 4058546477097
Nummer fabrikant 4933492838
L-nummer L01870 118459
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

M18BLDRC-0X accu-boorschroefmachines zonder borstel
Compacte, borstelloze accu-boorschroefmachines met een lengte van 145 mm voor toegang tot krappe ruimten
Hoogwaardige metalen voering van 13 mm voor snelle veranderingen van bits en uitstekende bitbescherming
60,5 Nm koppel - beste verhouding tussen vermogen en grootte
Omkeerbare metaal-riemclip voor snel en eenvoudig ophangen van het gereedschap
accu-oplaadniveau-indicator en LED-lampje op kaart
MILWAUKEE®’s POWERSTATE® borstelloze motor, REDLITHIUM™ technologie en REDLINK PLUS™ elektronica leveren uitstekende prestaties, looptijd en duurzaamheid
Flexibel batterijsysteem: Compatibel met alle MILWAUKEE®M18™ batterijen
Geoptimaliseerde toerental voor sneller boren en schroeven (0 - 550/ 0 - 1700 tpm)

M18BLIDRC-0 accu-slagschroevendraaiers zonder borstels
De borstelloze accu-slagschroevendraaiers heeft een lengte van slechts 112 mm, waardoor hij ideaal is voor het werken in krappe ruimtes
Borstelloze motortechnologie levert 190 Nm koppel bij 3600 tpm
Bit wisselplaat met één hand met vergrendeling, voor snellere en eenvoudigere bitwissel
Zwaar uitgevoerde, geheel metalen tandwielen en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximale koppel
Ingebouwde accu-oplaadniveau-indicator en LED-lampje
Omkeerbare metaal-riemclip voor snel en eenvoudig ophangen van het gereedschap
De REDLITHIUM™ accu biedt een superieur batterijontwerp, elektronica en prestaties voor een langere looptijd en meer werk gedurende de levensduur van de batterij
Flexibel batterijsysteem: Compatibel met alle MILWAUKEE® M18™ batterijen

M18FCS552-0X accu cirkelzaag
De M18 FUEL™ accu cirkelzaag levert de prestaties voor zaagsneden met dezelfde toevoersnelheid als een corresponderende ronde zaag met snoer - met de mogelijkheid om 200 zaagsneden te maken in bekken van 90 mm x 45 mm met een 3,0 Ah acculading
Magnesium schoen voor minder gewicht en verbeterde duurzaamheid
Duurzame metalen haken voor het ophangen van de balken voor het beheer en de veiligheid van het werkgebied
165 mm zaagblad met een 57 mm zaagdiepte, waardoor de zaag door een stapel van 3 x 18 mm OSB-platen kan snijden
Uitgerust met onze DEK26 zuigadapter, die direct past op alle MILWAUKEE® stofextractors
Geïntegreerde LED-verlichting voor het verlichten van het werkgebied
De ingebouwde stofblazer houdt de zaaglijn vrij
Max. Miter-instelling van 50
Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans van draadloze technologieën. MILWAUKEE® POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren uitstekende prestaties, looptijd en duurzaamheid.
Flexibel batterijsysteem: Werkt met alle MILWAUKEE® M18™ batterijen

M18FMT-0X accu-multitool
accu-multitool met POWERSTATE™ motor, ondersteund door de oscillerende beweging sequentie van 2,1° links/rechts, optimaal geschikt voor professionele toepassingen zoals in hout, metaal en kunststof met snelheden van 10.000 tot 20.000 min¹
Geschikt voor een verscheidenheid aan veeleisende toepassingen, zoals scheursneden door hardhout en hout met spijkers
10 snelheidsinstellingen met zachtaanloop
FIXTEC™ snelwisselsysteem zonder gereedschap en Universal adapters voor accessoires van de concurrentie
180° LED-verlichting van het werkgebied
Levering: 1x oscillerend OPEN-LOK houten blad, 1 x schuurschijf, 1x schuurpapier met korrel van 60, 1x schuurpapier van 80, 2x schuurpapier van 120 en 1x schuurpapier van 240
M18 FUEL™ is ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers. De technologie levert de hoogste prestaties en combineert drie belangrijke componenten - de POWERSTATE™ borstelloze motor, de REDLITHIUM™ accu en de REDLINK PLUS™ elektronica. Door deze drie MILWAUKEE®-technologieën optimaal op elkaar af te stemmen, bereiken we de hoogste prestaties met de grootst mogelijke duurzaamheid
100% systeem compatibel met het MILWAUKEE®-M18™ productassortiment

M18FJS-0X accu handvat legpuzzel
POWERSTATE™ borstelloze motor – snelle sneden, machine duurzaamheid en tot 32 m in 19 mm OSB platen met een 5,0 Ah accu
REDLINK PLUS™ elektronica biedt een geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor machine en accu, waardoor de prestaties constant blijven onder belasting
De REDLITHIUM™ accu biedt een perfect afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en een verliesloos uitgangsvermogen voor een langere levensduur en een langere levensduur dan eerdere modellen
FIXTEC™ systeem voor snel wisselen van zaagblad
De bodemplaat kan zonder gereedschap worden afgesteld, zodat de frees van 0° tot 45° kunnen worden ingesneden
instelling 4-weg slingerslag + neutrale instelling voor hoge snoeivermogen
Spaanbreker voor een duidelijk zicht op de snede
LED-verlichting van het werkgebied
Plastic glijzool om het materiaaloppervlak te beschermen
100% systeem compatibel met het MILWAUKEE®-M18™ productassortiment

Kenmerk:

  • Inhoud: 2 x M18 B5-batterijen, M12-18 FC lader, gereedschapstas
  • Accu: Li-ion
  • Accucapaciteit: 5 Ah
  • Geleverd in: Gereedschapstas
  • Spanning: 18 V

Levering:

2 x M18 B5-batterijen, M12-18 FC lader, gereedschapstas

Geschikte producten