M18F2CHS50-802 accu-kettingzaag

Artikelnummer: 4933480121
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 4933480121
EAN/GTIN 4058546404062
Nummer fabrikant 4933480121
L-nummer L01870 118391
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hoger zaagsnelheid dan 60 benzinekettingzagen
De maximale koppel van 9,5 Nm maakt zagen in veeleisende materialen mogelijk en handhaaft de snelheid zelfs onder zware belasting zonder te blokkeren
50 cm zwaard en een maximumsnelheid van maximaal 5,8 pk voor grotere vellen en opnieuw frezen
Goed zichtbaar vizier voor nauwkeurigere snijbewerkingen
Met twee snelheidsinstellingen kan de gebruiker kiezen tussen maximaal vermogen en uitgebreide looptijd
De dubbele metalen klauw-stop zorgt voor een grotere hefboomwerking tijdens het zagen
FUEL™-technologie voor volgas in minder dan 1 seconde
Traploze toerentalregelaar maakt volledige controle over het uitgangsvermogen mogelijk
Eenvoudige smering van de ketting: Container zonder verlies, gemakkelijk te vullen en eenvoudige niveauregeling
Geleverd met 76 ml olie, zaagketting en zwaard bescherming
Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans van draadloze technologieën. MILWAUKEE® POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren uitstekende prestaties, looptijd en duurzaamheid
100% systeem compatibel met het MILWAUKEE®-M18™ productassortiment

Kenmerk:

  • Inhoud: 2 x M18 FB8-batterijen, M18 DFC lader, in doos, 76 ml olie, zaagketting, zwaard beschermer
  • Accu: Li-ion
  • Accucapaciteit: 8 Ah
  • Aantal meegeleverde batterijen: 2
  • Aantal aandrijfkoppelingen: 78
  • Inhoud olietank: 169 ml
  • Bestandsgrootte: 4,8 mm
  • Geleverd in: in doos
  • Snelheidsinstellingen: 2
  • Gewicht inclusief accu: 9,0 (2x M18 FB8) EPTA kg
  • Deeldikte: 1,3 mm
  • Kettingsnelheid: 14,3 m/s
  • Kettingsteek: .325 inch
  • Max. Draaimoment: 9,5 Nm
  • Lengte van het zwaard: 50 cm
  • Spanning: 18 V

Levering:

2 x M18 FB8-batterijen, M18 DFC lader, in doos, 76 ml olie, zaagketting, zwaard beschermer

Geschikte producten