L4TMLED-301 werklamp op batterij

Artikelnummer: 4933479769
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Accutype Lithium-ion
Producttype Werklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933479769
EAN/GTIN 4058546375638
Nummer fabrikant 4933479769
L-nummer L00800 2247
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • TRUEVIEW-verlichtingsoplossing met 1,100 lumen en een bereik tot 175 m
  • met 3 lichtmodi en een roterende scherpstellichtkop kunnen het lichtbereik en de intensiteit optimaal worden aangepast
  • Stofbestendig en beschermd tegen tijdelijke onderdompeling (beschermingsklasse IP 67)
  • Robuuste, gevlochten micro-USB-kabel met metalen connectoren
  • Inclusief USB-kabel
  • Constante of tijdelijke licht wanneer de aan/uit-knop wordt ingedrukt
  • Verwijderbare clip voor veilig ophangen
  • Het knipperen van de lamp geeft aan dat de batterij bijna leeg is
  • De ingebouwde REDLITHIUM USB-batterij kan worden opgeladen met een bank of een andere voedingsbron (netadapter niet aanwezig)

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: 1 x L4 B3
  • Batterijtype: Li-ion
  • Batterijtype: REDLITHIUM; USB
  • Batterijsysteem: REDLITHIUM™ USB
  • Aantal batterijen/accu's: 1
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Type technologie: TRUEVIEW
  • Met technologie: TRUEVIEW™
  • Geleverd: Blister
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 0,20 (L4 B3)
  • Gewicht met accu: 0,20
  • Oplader meegeleverd: USB-kabel
  • Cradle meegeleverd: Ja
  • Productvariant: L4 TMLED-301
  • Voltage [V]: 4

Levering:

1 x L4 B3 accupack, USB-kabel, blisterverpakking

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan