Omschrijving:
- Vergelijkbare prestaties als een 2200 haakse slijper met snoer
- ONE-KEY™ gereedschap tracking en gereedschap beveiliging biedt een gratis cloud-based tracking en inventaris management platform voor uw gereedschap
- ONE-KEY™ biedt ook gereedschapsvergrendeling op afstand
- RAPIDSTOP™ voor snel afremmen van de schijf in minder dan 2 seconden voor een hoge gebruikersbescherming
- Niet-vergrendelende veiligheidsschakelaar en heropstartbeveiliging voor een hoge gebruikersbescherming
- Anti-vibratie zijhandgreep voor weinig trillingen
- FIXTEC™ snelwisselsysteem voor het wisselen van schijven zonder gereedschap
- Gereedschapsloze beschermkap voor grote snijcapaciteit en snelle afstelling van de beschermkap
- De vervangbare stofkap voorkomt dat er vuil binnendringt, waardoor de levensduur van de machine wordt verlengd
- Het HIGH OUTPUT™-systeem tilt de M18 FUEL™ -technologieën naar een nieuw prestatieniveau
- Meer vermogen en looptijd voor compromisloze paraatheid van snoerloos gereedschap bij mobiel gebruik
- 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE® M18™ productreeks
Kenmerk:
- Inbegrepen: Geen batterijen inbegrepen
- Batterij: Li-ion
- Batterijsysteem: M18
- Per technologie: Brandstof
- Geleverd: In doos
- Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 5. 4 (M18 HB12)
- Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
- Idle snelheid [min_1]: 6600
- Max. Zaagdiepte [mm]: 65
- Diameter schijf [mm]: 230
- Voltage [V]: 18
- Spindeldraad: M14
- Standaard uitrusting: Gereedschapsloze beschermkapverstelling, snijbeschermingsclip, AVS zijhandgreep, flens, flensmoer, steeksleutel, stofbeschermingsrooster
Levering:
Geen accu’s meegeleverd, Geen oplader meegeleverd, in doos, beschermkap zonder gereedschap te verstellen, snijbeschermingsclip, AVS-zijhandgreep, flens, flensmoer, steeksleutel, stofbeschermingsrooster