M18ONEBLHPT-302C snoerloos apparaat met één toets

Artikelnummer: 4933478306
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
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 3 Ah
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Radiaalpers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933478306
EAN/GTIN 4058546344832
Nummer fabrikant 4933478306
L-nummer L00800 1692
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • ONE-KEY® Technology
  • Eenhandsbediening
  • FORCE LOGIC® Accu Press Indicator
  • De compacte borstelloze motor in FORCE LOGIC® krimptangen zorgt voor snelle verbindingen en een lange levensduur
  • FORCE LOGIC® Accu Press Indicator geeft visuele bevestiging van een kwaliteitsverbinding
  • Eenhandsbediening voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen
  • ONE-KEY® Tool Tracker & Security maakt het ook mogelijk om, o.a
  • om de laatst bekende positie van uw gereedschap weer te geven
  • Bewaart elke druk
  • ONE-KEY® technologie ondersteunt het genereren van rapporten
  • Systeemcommunicatie tussen gereedschap en batterij
  • Het persproces start pas als er voldoende batterijcapaciteit is voor het volledige persproces
  • Maakt het mogelijk om systemen tot 108 mm metalen buizen en 110 mm composiet buizen te persen
  • Universele persbekhouder voor de persbekken op de markt
  • De REDLINK® batterij biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een lange levensduur en duurzaamheid
  • Batterijlaadindicator en geïntegreerd LED-lampje
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen: 2 x M18 HB3
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 3,0
  • Batterijsysteem: M18
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Per technologie: Brandstof
  • Bijgeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 HB3)
  • Gewicht met accupack: 2,9
  • Inbegrepen oplader: M12-18 FC
  • Productvariant: M18 ONEBLHPT-302C
  • Voltage [V]: 18

Levering:

2 x M18 HB3 accupacks, M12-18 FC acculader, transportkoffer

Downloads en documenten

Geschikte producten