Omschrijving:
- Snelle uitlijning met geïntegreerde microcontrol en pivot-functie
- Versterkte zeldzame aardmagneten - magneten glijden niet over stalen tapeinden
- Gebouwd met groene diodes met hoge intensiteit voor ongeëvenaarde zichtbaarheid - tot 4x beter zichtbaar dan rode lasers
- Hoge intensiteit groene stralen zorgen voor een werkbereik van 30 m (100 m met een ontvanger)
- De oplaadbare en verwijderbare REDLITHIUM® USB 3,0 Ah batterij zorgt voor meer dan 8 uur runtime de hele dag
- 1x REDLITHIUM® USB 3.0 batterij vervangt tot 6.000 alkaline batterijen
- 3-mode pendel systeem: Handmatige modus voor gebruik onder om het even welke hoek, zelfnivellerende modus die een niveauoverschrijding aangeeft met een zelfnivelleringsbereik van 4°, en pendelvergrendelingsmodus om onderdelen tijdens het transport te beschermen
- Integrale magnetische bevestiging met aan de achterzijde gemonteerde versterkte zeldzameaardmagneten, 1/4 statiefschroefdraad en ophanggat - voor bevestiging aan stalen stangen, houten stangen en statief
- De houder heeft ook 360° rotatie van de laser die draait op het schietlood, en een geïntegreerde micro-instelknop voor snellere uitlijning van punt tot punt
- Verwijderbare houder inbegrepen, om het schietlood op de vloer of boven een stalen rail te bekijken
- Rugged, gegoten constructie met IP 54 bescherming, water- en vlekbestendig en bestand tegen een val tot 1 m
- Laad de REDLITHIUM® USB-batterij tijdens gebruik op met een micro-USB-kabel via een USB-voedingsbron of stopcontact
- stroombron of een stopcontact
- Met de laadindicator aan de boven- en zijkant van de laser kunt u snel de lading van de REDLITHIUM® USB-batterij controleren
- Hoge intensiteit groene kruislijnlaser met schietlood
- De REDLITHIUM® USB-batterij kruislijnlaser met schietloodpunten zorgt voor horizontaal nivelleren, verticaal uitlijnen en doorgeven van loodpunten van vloer tot plafond
- Geleverd met: 1 x beugel, 1 x clip
Kenmerk:
- Batterij meegeleverd: 1 x L4 B3
- Batterij: Li-ion
- Batterijsysteem: REDLITHIUM™ USB
- Aantal batterijen/accupacks: 1
- Type batterijen/accupacks: Li-ion
- Bijgeleverd: Draagtas
- Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 0,90 (L4 B3)
- Gewicht met accupack: 0,90
- Inbegrepen oplader: USB-kabel en netstekker
- Productvariant: L4 CLLP-301C
- Voltage [V]: 4
- Standaard uitrusting: beugel
Levering:
1 x L4 B3 accupack, USB-kabel en netstekker, transportkoffer, houder, clip