Draadloze ratelsleutel M12FIR38LR-0

Artikelnummer: 4933471500
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
Aantal inbegrepen accu’s 0
Energievoorziening Werkt op batterijen
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V
Producttype Slagschroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933471500
EAN/GTIN 4058546293994
Nummer fabrikant 4933471500
L-nummer L00800 369
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verlengde ratelhals van 82 mm lengte
  • Vergrendelingsschakelaar
  • LED verlichting
  • Met een koppel tot 75 Nm en 200 min-11, is deze ratel een ideale oplossing voor diverse mechanische toepassingen
  • Dankzij FUEL®-
  • technologie en hoogwaardige componenten, wordt de professionele gebruiker een nog betere duurzaamheid geboden
  • Uitgebreide ratelhals van 81 mm lengte voor nog gemakkelijker werken in krappe ruimtes
  • Metalen gashendel schakelaar voor gemakkelijk, gecontroleerde bediening
  • Handgreep met softgrip-overlay voor meer grip
  • LED-verlichting en acculaadindicator
  • REDLINK PLUS® elektronica biedt geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel de machine als de accu, waardoor het vermogen constant blijft onder belasting
  • REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een langere levensduur en duurzaamheid dan vorige modellen
  • Geleverd met 1/4 adapter
  • 100% systeemcompatibel met MILWAUKEE™-M12® productlijn

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Per technologie: Brandstof
  • RPM bij stationair toerental: 200
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 1.. 4 (M12 B2)
  • Gewicht met accu: 1,4
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Lengte [mm]: 363
  • Nullastsnelheid [min_1]: 0 - 200
  • Max. Koppel [Nm]: 75
  • Productvariant: M12 FIR38LR-0
  • Voltage [V]: 12
  • Standaard uitrusting: ¼˝-Adapter

Levering:

Geen batterijen inbegrepen, geen oplader inbegrepen, in de doos

Downloads en documenten

Geschikte producten