M12ONEFTR38-201C draadloze ratelsleutel

Artikelnummer: 4933464967
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
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933464967
EAN/GTIN 4058546229122
Nummer fabrikant 4933464967
L-nummer L01870 116571
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Milwaukee Tool's eerste digitale snoerloze momentsleutel stroomlijnt het bevestigingsproces tot 50% in vergelijking met handgereedschap
  • Koppelbereik van 13,6 tot 135,6 Nm met ± 2% tolerantienauwkeurigheid voor uiterst precieze toepassingen
  • Snelle koppelrapportage met ONE-KEY® om rapporten te genereren voor inspecteurs of eigenaren
  • Instelbaar aanhaalmoment, om te hoge aanhaalmomenten te voorkomen
  • Vier instelbare draaimomentheenheden (ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm)
  • Robuuste constructie - bestand tegen de zwaarste klussen
  • 4-voudige signalering (akoestisch, LED-licht, display-indicator en trilling) dat het ingestelde aanhaalmoment bijna is bereikt, gehaald of overschreden
  • Zes voorgeprogrammeerde talen - waaronder Engels, Spaans, Frans en Duits
  • 3 exclusieve MILWAUKEE™ technologieën: Koolborstelloze POWERSTATE® motor, REDLITHIUM®EN batterijen en REDLINK PLUS® elektronica voor krachtige prestaties, lange levensduur en hoge duurzaamheid
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M12® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 1 x M12 B2
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal accu's/batterijen: 1
  • Type accu's/batterijen: Li-ion
  • Met technologie: Brandstof
  • Nullastsnelheid: 100
  • Bijgeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,5 (M12 B2)
  • Gewicht met accu: 2,5
  • Inbegrepen oplader: C12 C
  • Laadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 40
  • Lengte [mm]: 591,8
  • Bedrijfssnelheid [min_1]: 0 - 100
  • Max. Koppel [Nm]: 135,6
  • Productvariant: M12 ONEFTR38-201C
  • Voltage [V]: 12

Levering:

1 x 2,0 Ah accu, C12 C lader, draagtas

Downloads en documenten

Geschikte producten