• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

M18FMS254-0 snoerloze miter zaag

Artikelnummer: 4933451729
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
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Zaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933451729
EAN/GTIN 4002395279418
Nummer fabrikant 4933451729
L-nummer L00820 128
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Eenvoudige verstekhoekinstelling dankzij voorinstellingen
  • Diepteaanslag voor eenvoudig groeven en sponningen
  • Geïntegreerde draaggrepen voor eenvoudig transport
  • Bromloze POWERSTATE® motor voor de zwaarste toepassingen
  • REDLINK PLUS® elektronica biedt geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor machine en accu en houdt constant vermogen onder belasting
  • REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor langere levensduur en langere service
  • 254 mm diameter zaagblad voor grote en precieze zaagsneden
  • Gemakkelijke vergrendeling dankzij voorinstelling van de meest gangbare hoeken
  • Zijdelingse schuifaanslagen voor veilig en nauwkeurig zagen
  • Diepteaanslag voor eenvoudig groeven en sponningen
  • Tot 300 zaagsneden in 38 x 89 mm naaldhout op één acculading (9,0 Ah)
  • Draaghandvat vergemakkelijkt transport naar de werkplek
  • Stalen zaagtafel
  • LED-licht voor betere zichtbaarheid van het werkstuk en de zaaglijn
  • 100 % systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks
  • Werkstukklem, zaagblad, gereedschap voor zaagbladwissel

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Boordiameter [mm]: 30
  • Aangepaste technologie: Brandstof
  • Toerental bij stationair toerental: 4000
  • Diameter zaagblad: 254
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 20. 0 (M18 B5)
  • Gewicht met accu: 20,0
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Oplaadstation aanwezig: Nee
  • Nullastsnelheid [min_1]: 4000
  • Productvariant: M18 FMS254-0
  • Zaagbladdiameter [mm]: 254
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: Zaagblad, binnenzeskant sleutel, zijhandgreep, beugel

Levering:

Werkstukspaninrichting, zaagblad, gereedschap voor zaagbladwissel

Downloads en documenten

Geschikte producten