Msl1000 werkbank

Artikelnummer: 4933428970
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Werktafel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933428970
EAN/GTIN 4002395241729
Nummer fabrikant 4933428970
L-nummer L00820 225
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige werktafel voor professioneel gebruik, geschikt voor bijna alle afkort- en verstekzagen
  • Makkelijk en snel op te zetten binnen enkele seconden
  • Comfortabele werkhoogte van 85 cm
  • Overbouwbare lengte van 1,08 m - geschikt voor de meeste bestelwagens en auto's
  • Tot 2,08 m tafellengte
  • Stabiele constructie, tot 180 kg draagvermogen
  • In de hoogte verstelbare steunpoot voor veilig staan

Kenmerk:

  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 17,0
  • Productvariant: MSL 1000
  • Standaard uitrusting: Alleen werktafel

Levering:

Alleen werktafel