• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Haakse slijpmachine AG16-125 Inox

Artikelnummer: 4933407345
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Haakse slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933407345
EAN/GTIN 4002395235766
Nummer fabrikant 4933407345
L-nummer L00800 3335
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stofbeschermde ProTector-motor van 1520 W voor een lange levensduur
  • Toerentalelektronica met zachte aanloop, overbelastingsbeveiliging, stationair toerentalbegrenzer
  • Optimale snelheid voor klepschijven
  • FIXTEC spanmoer en spindelblokkering voor gereedschapsloze schijfwisseling
  • Beschermkap snelverstelbaar
  • Optimaal geschikt voor de bewerking van roestvrij staal
  • Netsnoer 4 m
  • Ergonomisch ontwerp voor comfortabel werken

Kenmerk:

  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 2,5
  • Nullastsnelheid [min_1]: 2000 - 7600
  • Vermogen [W]: 1520
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 33
  • Diameter schijf [mm]: 125
  • Spindeldraad: M 14
  • Standaard uitrusting: Netsnoer 4 m, beschermkap, extra handgreep, FIXTEC klemmoer