Prem. Schuren. Excentrisch 150mm K280 (50)

Artikelnummer: 4932499983
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
Artikelnummer 4932499983
EAN/GTIN 4058546571474
Nummer fabrikant 4932499983
L-nummer L01870 118880
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Flexibel schuurpapier met aluminium oxide korrel met anti-stof stereate coating voorkomt voortijdig dichtslibbenGeen dichtslibben voor snellere materiaalafname en hogere productiviteit2x langere levensduur in vergelijking met standaard schuurpapierGeschikt voor het schuren van alle soorten hout, verf, gipsplaat, plamuur en lakHoogwaardige schuurvellen voor excentrische schuurmachines

Kenmerk:

  • Diameter: 150 mm
  • Korrel: 280
  • Geschikt voor: M18BOS125 en ROS125E