Diamantboor 1/4″ zeskant 20 mm

Artikelnummer: 4932498348
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932498348
EAN/GTIN 4058546522179
Nummer fabrikant 4932498348
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Diamantboren zijn ideaal voor professioneel gebruik in zeer harde materialen zoals porselein, porseleinaardewerk, kunststeentegels, gietijzer of glasvezel. Deze boren maken indruk met hun superieure standtijd en snelle boorprogressie, zelfs in de hardste materialen. Geschikt voor gebruik met een haakse slijper met bijbehorende adapter of met een (accuboor)boormachine
  • Weinig water: In tegenstelling tot conventionele diamantboren hebben diamantboren zeer weinig water nodig. Kort onderdompelen vóór het boren en elke 5 seconden onderdompelen tijdens het boren is voldoende voor een optimaal boorverloop
  • Schone gaten: Diamond Plus™ accessoires zorgen voor schone boorresultaten zonder het oppervlak te beschadigen
  • Superieure levensduur: Hoogwaardige diamantdeeltjes en een geoptimaliseerde bindmatrix en vormstabiel boorlichaam zorgen tegelijkertijd voor een snelle boorvoortgang en een langere levensduur.
  • Gemakkelijk verwijderen van de boorkern via verschillende toegangspunten
  • Boorkern verwijderen: Uitwerpsleuven aan de zijkant vergemakkelijken het verwijderen van de boorkern

Kenmerk:

  • Opname: 1/4 inch
  • Diameter: 20 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen