Diamantboor 1/4″ zeskant 6 mm

Artikelnummer: 4932498342
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
Artikelnummer 4932498342
EAN/GTIN 4058546522117
Nummer fabrikant 4932498342
L-nummer L01870 118930
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Diamantboren zijn ideaal voor professioneel gebruik in zeer harde materialen zoals porselein, porseleinaardewerk, kunststeentegels, gietijzer of glasvezel. Deze boren maken indruk met hun superieure standtijd en snelle boorprogressie, zelfs in de hardste materialen. Geschikt voor gebruik met een haakse slijper met bijbehorende adapter of met een (accuboor)boormachine
  • Weinig water: In tegenstelling tot conventionele diamantboren hebben diamantboren zeer weinig water nodig. Kort onderdompelen vóór het boren en elke 5 seconden onderdompelen tijdens het boren is voldoende voor een optimaal boorverloop
  • Schone gaten: Diamond Plus™ accessoires zorgen voor schone boorresultaten zonder het oppervlak te beschadigen
  • Superieure levensduur: Hoogwaardige diamantdeeltjes en een geoptimaliseerde bindmatrix en vormstabiel boorlichaam zorgen tegelijkertijd voor een snelle boorvoortgang en een langere levensduur.
  • Gemakkelijk verwijderen van de boorkern via verschillende toegangspunten
  • Boorkern verwijderen: Uitwerpsleuven aan de zijkant vergemakkelijken het verwijderen van de boorkern

Kenmerk:

  • Opname: 1/4 inch
  • Diameter: 6 mm