Metalen snijschijf 125x0,8 mm PRO+

Artikelnummer: 4932498201
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
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
Artikelnummer 4932498201
EAN/GTIN 4058546520700
Nummer fabrikant 4932498201
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Hoogwaardige, staal- en zwavelvrije extra dunne metalen snijschijven voor staal. Ideaal voor snijden van roestvrij staal, zuurbestendig staal, hardox, gietijzer, veerband, Zacht en gereedschapsstaal
  • Eigenschappen: 50% snellere snijsnelheid en 50% minder stofvorming in vergelijking met standaard 3 mm schijven. Minder materiaalslijtage

Kenmerk:

  • Diameter schijf: 125 mm
  • Type: SCS 42 / 125