PACKOUT houtbewerkingsgereedschap inzetstuk

Artikelnummer: 4932493641
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
Artikelnummer 4932493641
EAN/GTIN 4058546485122
Nummer fabrikant 4932493641
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Metalen kern voor een lange levensduur
  • Robuuste metalen stootkap voor een lange levensduur
  • De schokbescherming vermindert trillingspieken, vermindert vermoeidheid en biedt de beste duurzaamheid
  • Hoogwaardig schuim voor lange duurzaamheid, lasergesneden afmetingen voor eenvoudige en snelle herkenning van het formaat en rode achtergrond voor snelle identificatie van ontbrekende gereedschappen

Kenmerk:

  • Hoogte: 5,8 cm
  • Lengte: 41,4 cm

Levering:

steekbeitels 6 mm, steekbeitels 12 mm, steekbeitels 19 mm, steekbeitels 25 mm, koevoet met spijkertrekker met brede lus 250 mm, stalen klauw hamer, rechte versie 450 g.