Pennagels 15g 34° 32 mm SC1 (4.000)

Artikelnummer: 4932492574
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
Producttype Nagels

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932492574
EAN/GTIN 4058546419417
Nummer fabrikant 4932492574
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor MILWAUKEE® M18 CN15GA, M18FN15GA accuspijkermachines
  • Stripnagels met 34° helling

Kenmerk:

  • Afmetingen: 1,8 mm
  • Draaddikte: 15
  • Totale lengte: 32 mm
  • Tijdschrift hoeken: 34 graden
  • Materiaal: Verzinkt
  • Serviceklasse: 1
  • Type: Drukhoofdnagels voor M18CN15GA accunagelmachine