Nagels met knijpkop 18g Inox 30 mm SC3 (5.000)

Artikelnummer: 4932492560
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
Producttype Nagels

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932492560
EAN/GTIN 4058546419271
Nummer fabrikant 4932492560
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor gebruik met M18 FN18GS Schuine

Kenmerk:

  • Afmetingen: 1,05 x 1,25 mm
  • Draaddikte: 18
  • Totale lengte: 30 mm
  • Tijdschrift hoeken: 0 graden
  • Materiaal: Roestvrij staal / Roestvrij
  • Serviceklasse: 3
  • Type: Kopnagels voor M18FN18GS