Polijstspons blauw 140/25 mm (2 delen)

Artikelnummer: 4932492321
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
Producttype Schuurspons

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932492321
EAN/GTIN 4058546416881
Nummer fabrikant 4932492321
L-nummer L01850 1041
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebruiksvriendelijk: Kleurcodering voor schuurpasta, spons en doek om verwarring te voorkomen en vervuiling van de verschillende schuurmiddelen te voorkomen
  • Fles 1000 ml korrel P1500 grove rode pasta + rode spons + rode doek om diepe tot microscopische krassen te verwijderen
  • Fles 1000 ml korrel P2000 gele fijne pasta + gele spons + gele doek om hologrammen te verwijderen
  • Fles 1000 ml P3000 korrel ultrafijne blauwe pasta + blauwe spons + blauwe doek voor de beste glansafwerking
  • 20 mm dikke spons, aanbevolen voor Roto-Orbital polijstmachines
  • 25 mm dikke spons, aanbevolen voor roterende polijstmachines
  • Gemaakt in Duitsland

Kenmerk:

  • Breedte: 25 mm
  • Diameter: 140 mm
  • Aantal: 1