• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Schuurnet delta schuurmachine 93X93 mm K180 (10 delen)

Artikelnummer: 4932492283
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
Producttype Klitschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932492283
EAN/GTIN 4058546416508
Nummer fabrikant 4932492283
L-nummer L01850 2208
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schuurpapier met aluminiumoxidegaas met poriën om stof effectief te verwijderen en een betere afwerking te geven
  • De gaasstructuur verwijdert 99% van het stof en voorkomt verstopping
  • Deze vermindering van verstopping en stof resulteert in een langere levensduur en een betere afwerking
  • Het ontwerp met poriën zorgt voor een snelle stofafzuiging en is compatibel met alle schuurpads
  • Gemakkelijk te reinigen en herbruikbaar
  • Drie keer langere levensduur dan traditionele folies
  • Geschikt voor alle soorten: metaal, hout, petinture, gips, stopverf en vernis
  • Aanbevolen om te gebruiken met een pad saver

Kenmerk:

  • Breedte: 93 mm
  • Korrel: 180
  • Lengte: 93 mm