Schuurnet excentrische schuurmachine 150 mm K240 (10 onderdelen)

Artikelnummer: 4932492223
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
Producttype Schuurschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932492223
EAN/GTIN 4058546415907
Nummer fabrikant 4932492223
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schuurpapier met aluminiumoxide mazen voor een veel betere materiaalafname en afwerking
  • 99% stofvrij schuren en geen verstopping
  • Minder verstopping en stof op het werkoppervlak voor een langere levensduur en een betere afwerking
  • Niet-poreus ontwerp voor snelle stofafzuiging en compatibiliteit met alle schuurpads
  • Gebruiksvriendelijk en herbruikbaar (wassen of blazen)
  • Drie keer langere levensduur dan standaard papier
  • Kan gebruikt worden op alle soorten hout, metaal, verf, kunststof, massief hout en vernis
  • Best te gebruiken met een pad saver

Kenmerk:

  • Diameter: 150 mm
  • Korrel: 240
  • Papierformaat, diameter: 150 mm