Aluminium slc50/125 K40-Maalschijf in zakformaat

Artikelnummer: 4932479091
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Producttype Lamellenslijpers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932479091
EAN/GTIN 4058546368852
Nummer fabrikant 4932479091
L-nummer L00800 2491
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Optimaal voor aluminium, non-ferrometalen en hout
  • De speciale coating van de lamellen voorkomt het dichtslibben van de schijf bij het schuren van aluminium, non-ferrometalen en hout
  • Zelfsnijdende steunschijf: maakt volledig gebruik van de schijf mogelijk tot de laatste korrel
  • Gemaakt in Duitsland
  • Besteleenheid 10 stuks.

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 22,2
  • Schijfdiameter: 125
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: FLAP DISC ALU SLC50/125mm G40 - 1pc
  • Schijfdiameter [mm]: 125