Zakschuurwiel XL slc50/115 K80

Artikelnummer: 4932478948
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Producttype Lamellenslijpers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932478948
EAN/GTIN 4058546362300
Nummer fabrikant 4932478948
L-nummer L01850 335
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extreme afnamesnelheid met CERA TURBO: 50% snellere afnamesnelheid en tot 2x langere levensduur in vergelijking met doorslijpschijven
  • CERA TURBO XL met 10 mm uitstekende flappen voor het slijpen van hoeklassen
  • Keramisch hybride schuurlinnen voor het slijpen van staal en roestvrij staal
  • Natuurlijke vezel onderlegger
  • Zeer flexibele steunschijf: past zich ideaal aan het werkstuk aan
  • Lage warmteontwikkeling: geen aantasting van het werkmateriaal, vooral roestvrij staal
  • Ideaal voor staal, roestvrij staal V2A (1.4301)/V4A (1.4401) en non-ferrometaal (aluminium, titanium, enz.)
  • Besteleenheid 10 stuks
  • Gemaakt in Duitsland.

Kenmerk:

  • Boringsdiameter [mm]: 22,2
  • Schijfdiameter: 115
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: Klapschijf XL SLC50 / 115 mm G80 - 1 stuk
  • Schijfdiameter [mm]: 115