Tri-lobe vde-schroevendraaier 0,6x3.5x100

Artikelnummer: 4932478714
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932478714
EAN/GTIN 4058546349073
Nummer fabrikant 4932478714
L-nummer L01850 1190
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Diëlektrische sterkte getest tot 10.000 V AC, werk gezekerd tot 1.000 V AC
  • Dunne schacht voor gemakkelijkere en veiligere toegang tot diep liggende schroeven
  • Comfortabele Tri-Lobe handgreep geoptimaliseerd voor hoog gebruikerscomfort en krachtoverbrenging
  • Permanent zichtbare maataanduiding voor snelle identificatie van het juiste gereedschap
  • Anti-rol ontwerp van de handgreep
  • Perforatie voor eenvoudige bevestiging aan een Milwaukee® gereedschapsslot bij werken op hoogte.

Kenmerk:

  • Totale lengte: 100 mm
  • Bladbreedte: 3,5 mm
  • klankdikte: 0,6 mm
  • Type bel: SL