Brede beitel SDS-MAX 380X50 mm slede

Artikelnummer: 4932478268
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
Producttype Beitel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932478268
EAN/GTIN 4058546344450
Nummer fabrikant 4932478268
L-nummer L00800 1643
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tot 2x langere levensduur in vergelijking met standaard bits
  • Zelfslijpende bitpunt
  • Extra lange werklengte voor grotere materiaalafname
  • Geslepen bitpunt blijft langer scherp en vermindert vastlopen
  • Maak in Duitsland

Kenmerk:

  • Lengte [mm]: 380
  • Pakinhoud: 1
  • Productvariant: SDS-Max Sledge 2 brede beitels zelfslijpend 380 x 50 mm - 1pc