Metalen blad scs41 76 mm - 5 stuks

Artikelnummer: 4932464717
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932464717
EAN/GTIN 4058546226626
Nummer fabrikant 4932464717
L-nummer L01850 2276
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Hoogwaardige, staal- en zwavelvrije extra dunne metaaldoorslijpschijven voor staal
  • Ideaal voor het snijden van roestvrij staal (behalve 350 x 4 mm), zuurbestendig staal, Hardox, gietijzer, verenstaal, zacht staal en gereedschapsstaal
  • Eigenschappen: 50% hogere snijsnelheid en 50% minder stofontwikkeling in vergelijking met 3 mm standaardschijven
  • Minder materiaalslijtage
  • * Besteleenheid 50 stuks

Kenmerk:

  • Boordiameter [mm]: 10
  • Schijfdiameter: 76
  • Wieldiameter: 76
  • Inhoud verpakking: 5
  • Productvariant: SCS 41/76 x 1 x 10 mm - 5 stuks
  • Wielmaat , schijfdiameter: 76
  • Wieldiameter [mm]: 76