Vde-waterpomptang 240 mm

Artikelnummer: 4932464574
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932464574
EAN/GTIN 4058546225193
Nummer fabrikant 4932464574
L-nummer L00800 3802
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • VDE (DIN EN/IEC 60900) gecertificeerd
  • Getest tot 10.000 volt en gegarandeerd tot 1.000 volt
  • Getest tot -40°
  • De stalen bekken zijn volledig gesmeed, gehard en getemperd voor een optimale levensduur
  • Grijze titanium oppervlaktecoating is niet-reflecterend en garandeert een hoge corrosiebescherming
  • Inductiegeharde snijkanten
  • Nauwkeurig bewerkt voor optimale krachtoverbrenging en grote hefboomwerking
  • Ergonomische handgrepen voor hoog gebruikscomfort

Kenmerk:

  • Gewicht [g]: 395
  • Lengte [mm]: 240
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: VDE Waterpomptang 240mm