Metaalboor HSS-G THUNDERWEB 2, 8 x 61 mm (10 onderdelen)

Artikelnummer: 4932459839
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS
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
Nominale ⌀ DC 2,8 mm
Snijmateriaal HSS
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932459839
EAN/GTIN 4058546030117
Nummer fabrikant 4932459839
L-nummer L01850 2143
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De innovatieve kern van de Thunderweb HSS boor heeft een taps toelopend ontwerp, wat betekent dat hij sterker wordt naar de boorschacht toe voor een langere levensduur van het gereedschap
  • De parabolische spiraal zorgt voor een snelle spaanafvoer voor minder warmteontwikkeling en een langere levensduur van het gereedschap
  • Spiraalgeometrie - Thunderweb spiraal voor een snellere afvoer van hete spanen
  • Betere warmteverdeling voor langere levensduur van het gereedschap
  • 135° dwarsgeslepen boorpunt voor precies boren zonder centerponsen
  • Gepolijst oppervlak voor minder wrijving en langere levensduur van het gereedschap
  • ABS cassette met extra softgrip om hoeken te beschermen
  • Bestand tegen hoge contactdruk voor grotere breukvastheid

Kenmerk:

  • Bewerkingslengte [mm]: 33
  • Verpakking inhoud: 10
  • Productvariant: TW 2,8 x 61 - 10 stuks

Diensten en productadviseurs

Meld u aan