Hamerboor SDS+ MX4 6.5x215 - 10E

Artikelnummer: 4932430235
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
  • Schacht: SDS Plus
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
6,5 mm
Schacht SDS Plus
Producttype Steenboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932430235
EAN/GTIN 4002395378968
Nummer fabrikant 4932430235
L-nummer L00800 2522
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vier symmetrische snijkanten van 90° garanderen cirkelvormige boorgaten voor optimale deuvelmontage
  • 4-spiraalvormige helixgeometrie met groot volume voor optimaal boorgruis transport
  • Centreerpunt voor gemakkelijk, precies boren
  • Gelast, uit één stuk HM-element bij Ø 5-10 mm
  • Het resulterende grotere spiraalvormige ingangskanaal zorgt voor een snellere boorvoortgang
  • Meer hardmetaal voor een langere levensduur, vooral van de boorpunt
  • 4 breekpunten voor een hogere boorsnelheid
  • Grote versterkingsschuinten voor een langere levensduur bij versterkingsslagen
  • Nieuwe, taps toelopende spiraalrug
  • Smalle spiraal terug na de boorpunt voor snel boorgruis transport, hogere boorsnelheid en lagere wrijving
  • Brede spiraal terug naar de boorschacht voor meer stabiliteit en minder kans op breuk
  • Tot 20% meer boorgaten per acculading in vergelijking met een standaard 4-snijder in beton
  • Made made in Germany

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 150
  • Verpakking inhoud: 10
  • Productvariant: SDS-Plus MX4 6,5 x 215 - 10 stuks