Diamantboor DCHXL102X490 mm 1 1/4″

Artikelnummer: 4932399166
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
Producttype Gatzaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932399166
EAN/GTIN 4002395357734
Nummer fabrikant 4932399166
L-nummer L00800 1392
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 10 mm hoge segmenten
  • Laser-gelaste segmenten voor superieure duurzaamheid
  • Geen impact
  • Voor puntboren moet de centreereenheid (centreerster, centreerbooradapter en SDS-Plus centreerboor) worden gebruikt
  • Voor gebruik met de FIXTEC afzuigrotor CLR
  • * Geen centreerster nodig tijdens het voorboren

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 420
  • verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: DCHXL 102 mm 1 ¼″ UNC - 1 st
  • Standaard uitrusting: DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500, DD 2-160 XE