Hamerboor SDS+ 7x160 mm (10 onderdelen) M2

Artikelnummer: 4932373225
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
  • Schacht: SDS Plus
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
7 mm
Schacht SDS Plus
Producttype Steenboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932373225
EAN/GTIN 4002395348619
Nummer fabrikant 4932373225
L-nummer L00800 4302
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Power Breaker 3 speciale, agressieve aandrijftanden van de vermogenschakelaar veroorzaken microbarsten in het te boren materiaal
  • Tot 25% SNELLER
  • Dankzij de centreertip kunt u eenvoudig en nauwkeurig boren zonder te lopen
  • Vergrote verstevigingsafschuining beschermt het hardmetalen element in het geval van pantsers en vermindert het kantelen bij pantsers
  • Conische spiraalrug
  • In de richting van de boorpunt vermindert de smalle spiraalrug de wrijving en verhoogt daarmee de boorsnelheid
  • Ideaal voor gebruik met batterijboren
  • Kernversterkte spiraal (KVS)
  • Spiraalvormig ontwerp met grote volumes voor een optimaal transport van meel
  • De met kern versterkte spiraal werkt als een trillingsdempend apparaat, de botsingsenergie wordt beter overgebracht op de boorpunt en de breekveiligheid wordt vergroot
  • Made in Germany

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 100
  • Verpakking inhoud: 10
  • Productvariant: SDS-Plus M2 7 x 160 - 10 stuks
  • Standaard uitrusting: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X