Boortje voor houtboor 30X90 mm

Artikelnummer: 4932363714
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
  • Norm: DIN 7483
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
30 mm
Norm DIN 7483
Totale lengte 90 mm
Producttype Houtboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932363714
EAN/GTIN 4002395331574
Nummer fabrikant 4932363714
L-nummer L01860 62
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Middelpunt voor nauwkeurig boren
  • Extra snijkanten voor het boren van scheurvrije, maatnauwkeurige blinde gaten en concentrische boringen in alle zachte en harde natuurlijke houtsoorten Vervaardigd volgens DIN 7483
  • Geschikt voor zware toepassingen in alle natuurlijke houtsoorten, zacht en hard

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 50
  • opnamediameter: 9,5
  • verpakking: 1
  • Productvariant: FD 30 mm - 1 st
  • schachtadapter: 9,5 mm ronde schacht
  • standaard uitrusting: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R