Slagboorbit SDS+ 65x50 mm

Artikelnummer: 4932344480
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
Producttype Gatzaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932344480
EAN/GTIN 4002395312573
Nummer fabrikant 4932344480
L-nummer L00800 618
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hamerbestendige klopboren voor boorhamers tot 4 kg
  • Alle boren hebben een M16 x 2 schroefdraad om te passen op SDS-Plus en Hex 11 adapters
  • Aansluitstuk en centreerboor zijn extra nodig
  • Gemaakt in Duitsland
  • Niet geschikt voor gebruik in gewapend beton

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 50
  • Lengte [mm]: 50
  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: SDS-Plus TCT Core Cutters 65 x 50 - 1 st
  • Standaard uitrusting: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 R2, PN 2200 RX, PN 2200 R