Decoupeerzaagblad 55/0,7 mm T118g (5 onderdelen) metaal

Artikelnummer: 4932274652
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
Bladlengte 55 mm
Producttype Schrobzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932274652
EAN/GTIN 4002395301621
Nummer fabrikant 4932274652
L-nummer L01850 2383
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het zaagblad 4932274652 is door zijn kleine tandsteek van 0,7 mm bijzonder geschikt voor zaagsneden in dun plaatmateriaal
  • Voor deze speciale toepassing adviseren wij bimetaal zaagbladen in combinatie met koelsmeermiddel om de levensduur van het zaagblad te verlengen
  • Dit maakt een twee keer langere levensduur mogelijk in vergelijking met niet-bimetalen bladen

Kenmerk:

  • Max. Snijdiepte in staal [mm]: 0,5 - 2
  • Verpakkingsinhoud: 5
  • Productvariant: 50 x 0,7 T 118 GP5M
  • Snijdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 2