Video-endoscoop VIPER met sonde, ⌀ 2,8 mm, Sondelengte: 1000mm

Artikelnummer: 492791 1000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sondelengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie VIPER
Camerasensor CMOS
Sonde-⌀ 2,8 mm
Sondelengte 1.000 mm
Beeldopeningshoek 90 graden
Blikrichting 0 graden
Focusbereik 3 mm - 50 mm
Energievoorziening Netvoeding
Displaymaat 4,3 inch
Productnaamattribuut ⌀ 2,8 mm
Producttype Endoscoop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 492791 1000
EAN/GTIN 2050002074347
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte, compacte en flexibel te gebruiken video-endoscoop VIPER. Snel verwisselbare sondes met verschillende diameters (vanaf 2,2 mm) en werklengtes vergroten de flexibiliteit. Met zijn lage gewicht is de endoscoop VIPER extreem licht en handig.
  • Heldere 4,3-inch monitor met CMOS-cameratechnologie voor HD-beelden.
  • Intuïtief, eenvoudig te gebruiken.
  • Lange inspecties zonder onderbrekingen door in de handel verkrijgbare accupack.
  • Snelle gegevensoverdracht met Micro USB 2.0, mini-HDMI-aansluiting en SD-geheugenkaartsleuf.
  • Snel verwisselbare sondes met verschillende diameters en werklengten.

Levering:

Netadapter, micro-USB-kabel, videokabel, 2× Li-ion accu, SD-geheugenkaart van 8 GB, metalen standaard, transportkoffer.