Verlengstuk ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 5 ∙ 122.5 mm

Artikelnummer: 4910-5
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4910-5
EAN/GTIN 4000896214549
Nummer fabrikant 4910-5
L-nummer L60140 5371
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Reparaties aan en rond de veerpoot, bijv. schokdemper, veerpootlager, schroefveer
  • Op bijv. BMW
    1-serie F20 ∙ F21 bj. 2011 →
    2-serie F22 ∙ F23 ∙ F45 ∙ F46 bj. 2013 →
    3-serie F30 ∙ F31 ∙ F34 ∙ F35 bj. 2011 →
    4-serie F32 ∙ F33 ∙ F36 bj. 2013 →
    X1 F48 ∙ F49 bj. 2015
  • Aandrijving met kogelgroef
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 5 mm
  • Afmetingen / lengte: 122.5 mm