Tempergietijzeren lijmklem VIRIDIS met 2K-comfortgreep, max. 800 mm klembereik, 140 mm uitlading

Artikelnummer: 490P0800-140
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 490P0800-140
EAN/GTIN 4021176790003
Nummer fabrikant 490P0800-140
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De tempergietijzeren schroefklemmen VIRIDIS met 2K-comfortgreep van de serie 490P worden gebruikt om meerdere werkstukken in ambacht, industrie en werkplaats samen te drukken en vast te houden. Door de stalen glijrail kan een hoge spankracht worden bereikt. De trillingsvrije vaste en schuifarmen van tempergietijzer garanderen efficiënt en nauwkeurig werken. De serie 490P is uitgerust met een ergonomisch gebogen 2-componentengreep die ideale grip biedt en zorgt voor een hoge draaimomentoverdracht.
  • Spankracht bis zu 7.000 N
  • Drukplaat met geïntegreerde spindelvergrendeling voorkomt het loskomen bij trillingen aan het werkstuk

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 213 mm
  • Totale breedte [inch]: 8 3/8
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 800 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 31 1/2
  • Totale lengte [mm]: 900 mm
  • Totale lengte [inch]: 35 7/16
  • Smelttemperatuur van de handvatten [°C]: 150 °C
  • Materiaal Griff: 3C kunststof
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 140 mm
  • Beklengte [mm]: 50 mm
  • Beklengte [inch]: 1 15/16
  • Bekbreedte [mm]: 32 mm
  • Klemkracht [N]: 5.000 Nm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 35 x 9
  • Bekbreedte [inch]: 1 1/4
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 800 mm / 140 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten