Tempergietijzeren lijmklem VIRIDIS met stalen knevelgreep, max. 400 mm klemcapaciteit, 120 mm uitholling

Artikelnummer: 490K0400-120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 490K0400-120
EAN/GTIN 4027474002718
Nummer fabrikant 490K0400-120
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De Temperguss-Schraubzwingen VIRIDIS met stalen knevelgreep van de serie 490K worden gebruikt voor het samenpersen en vasthouden van meerdere werkstukken in ambacht, industrie en werkplaats. Door de glijbeugel van staal kan een hoge spankracht worden bereikt. De trillingsarme vaste en schuivende armen van Temperguss garanderen efficiënt en nauwkeurig werken. De serie 490K heeft een knevelgreep die een bijzonder vast aandraaien mogelijk maakt.
  • Spankracht bis zu 7.000 N
  • Drukplaat met geïntegreerde spindelborg voorkomt het loskomen door trillingen aan het werkstuk

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 184 mm
  • Totale breedte [inch]: 7 1/4
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 400 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 15 3/4
  • Totale lengte [mm]: 510 mm
  • Totale lengte [inch]: 20 1/16
  • Materiaal Griff: Gereedschapsstaal
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 120 mm
  • Beklengte [mm]: 46 mm
  • Beklengte [inch]: 1 13/16
  • Bekbreedte [mm]: 30 mm
  • Klemkracht [N]: 4.500 Nm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 30 x 8
  • Bekbreedte [inch]: 1 3/16
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 400 mm / 120 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten