Opspanplaat

Artikelnummer: 4904-11
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4904-11
EAN/GTIN 4000896236220
Nummer fabrikant 4904-11
L-nummer L60140 6060
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte constructie maakt het vervangen van veren mogelijk met een aanzienlijke tijdsbesparing
  • Universeel te gebruiken op bijna alle personenauto's
  • Opspanplaat ∙ opspanbreedte 64 – 115 mm
  • Dankzij de compacte constructie van de in de basis geïntegreerde rotatiebeveiliging voor onderste opspanplaten wordt de buitendiameter verkleind naar 32 mm
  • Pendel zeskantkop voor de gelijkmatige krachtverdeling met de geïntegreerde rotatiebeveiliging voor bovenste opspanplaten
  • Enkelzijdig tegenhouden van de spindel door boven aangebrachte zeskant, bijv. met ring-steeksleutel HAZET 600N-13 mogelijk
  • Voor (de)montage van veren met kleine schroefdraadafstand, bijv. bij MINI Cooper S (derde generatie) ∙ VW Passat (B8)
  • Verlenging van de spanafstand naar 120 mm evenals verhoging van de maximale belasting voor stijgende voertuiggewichten (elektrische en hybride voertuigen) voor veilig werken tot 31.000 N → Gecontroleerd met minimaal viervoudige bescherming tegen breuk (GS-markering geteste veiligheid)
  • 17° draaihoek van de opspanplaten garandeert de demontage van C-vormige (gebogen) veren, bijv. bij de AUDI A4 (B9) ∙ VW Golf 7
  • Binnen- en buitenvoering van de opspanplaten voorkomt dat de veer wegglijdt
  • Alle opspanplaten inclusief meerdere keren bruikbare, verwisselbare kunststof beschermende bekleding
  • Getest op voertuigen van de volgende fabrikanten:
    AUDIBMWCITROËNFIATFORDHYUNDAIKIAMAZDAMERCEDES BENZMINIOPELPEUGEOTRENAULTSEATŠKODATOYOTAVOLKSWAGEN
Highlights:
  • Bediening door één persoon
  • Voorkomt bij de meeste veerdemontages tijdrovende werkzaamheden:
    • Demontage van asonderdelen niet nodig
    • Asmeting niet meer noodzakelijk
    • Demontage en montage enkele minuten per zijde
  • Made in Germany
  • Diameter (min-max): 64 – 115 mm