Temperguss-klem VIRIDIS met houten greep, max. 300 mm klembereik, 80 mm uitlading

Artikelnummer: 490-0300-080
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 490-0300-080
EAN/GTIN 4027474001193
Nummer fabrikant 490-0300-080
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De tempergietijzeren schroefklemmen VIRIDIS met houten handgreep uit de serie 490 worden gebruikt om meerdere werkstukken samen te klemmen en vast te houden in de ambacht, industrie en werkplaats. Door de glijrail van staal wordt een hoge spankracht bereikt. De trillingsarme vaste en schuifarmen van tempergietijzer garanderen efficiënt en nauwkeurig werken. De serie 490 is met zijn ronde houten handgreep een klassieker in het schroefklemmenassortiment.
  • Spankracht tot 7.500 N
  • Drukplaat met geïntegreerde spindelvergrendeling voorkomt het loskomen bij trillingen aan het werkstuk

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 131 mm
  • Totale breedte [inch]: 5 3/16
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 300 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 11 13/16
  • Totale lengte [mm]: 365 mm
  • Totale lengte [inch]: 14 3/8
  • Materiaal Griff: Aluminium
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 80 mm
  • Beklengte [mm]: 36 mm
  • Beklengte [inch]: 1 7/16
  • Bekbreedte [mm]: 24,5 mm
  • Klemkracht [N]: 2.700 Nm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 22 x 6
  • Bekbreedte [inch]: 15/16
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 300 mm / 80 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten