Stappenboor PG7-PG21

Artikelnummer: 48899321
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
Producttype Trappenboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 48899321
EAN/GTIN 045242364060
Nummer fabrikant 48899321
L-nummer L01850 2583
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stappenboren zijn ideaal voor het boren in de volgende materialen: - gelegeerd en ongelegeerd plaatstaal, profielen en buizen
  • - Koper, messing en aluminium
  • - roestvrij staal
  • - plastics
  • - Maximale materiaaldikte 4 mm
  • - Het gebruik van koelvloeistof wordt aanbevolen om de levensduur van het gereedschap te verlengen
  • - Elektriciens: boren van panelen en schakelkasten voor kabelinstallaties
  • - SHK: Toegangsgaten in pijpen en leidingen
  • - Metaalbewerkers: boren van verschillende diameters en vergroten van gaten
  • - Automotive: gaten voor kabelinstallaties (mobiele telefoons, antennes, leggen van kabels)
  • - Onderhoud: diverse toepassingen
  • Stappenboren besparen kosten ten opzichte van conventionele boren: - één boor voor verschillende diameters
  • - de optimale oplossing voor het vergroten van gaten
  • - Meer breukvast dan standaard metalen boren
  • - Gemakkelijk centreren
  • - Schone en braamvrije gaten
  • Splintervrij boren in kunststof
  • MILWAUKEE™ voordelen
  • Boren, boren en ontbramen in één stap
  • RAPID STRIKE® boorpunt voor gemakkelijker centreren
  • Speciale boorpunt en een speciale stapgeometrie maken klontvrij boren mogelijk
  • Verminderd risico op vastlopen bij hoge snelheden
  • Geoptimaliseerde 2-spiraal geometrie met geslepen randen voor tot 2x snellere boorvoortgang
  • Gemaakt van speciaal staal met zwarte oxide coating voor tot 4x langere levensduur
  • Geoptimaliseerd voor gebruik met snoerloos gereedschap
  • Laser markering van diameters
  • Elke stap is tegengeslepen voor optimale boortoevoer en automatisch afbramen
  • Houder met 3 spanvlakken voor een veilige houvast in de boorhouder en optimale krachtoverbrenging

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: PG 7 - PG 21 - 1 st