Dossierwagens

Artikelnummer: 4880
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Etagewagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4880
EAN/GTIN 4017976048802
Nummer fabrikant 4880
L-nummer L90080 204
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

niet-gemonteerd

Omschrijving:

Modulair systeem: Constructie van geschroefde stalen buizen, poedercoating in lichtgrijs RAL 7035. 2 Legborden van houtpanelen, lichtgrijs. 4 Zwenkwielen, wielen met TPE-banden, elastisch en lichtlopend, streeploos. Naaf met glijlager. 2 zwenkwielen met rem Gedemonteerde levering, eenvoudige zelfmontage.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 150
Etagehoogten (mm): 260, 800
Lengte effectief gebied (mm): 800
Effectieve breedte (mm): 500
totale lengte (mm): 900
Totale breedte (mm): 535
Totale hoogte (mm): 925
Banden: TPE
Wielmaat (mm): 125 × 32

Downloads en documenten

Geschikte producten