beschermhuls voor meethuls voor MultiCheck digitaal, Schroefdraad: M2

Artikelnummer: 486515 M2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 0,45 mm
Schroefdraad M13×1 6g
Diameter 15 mm
Materiaal 1.4305
Producttype Beschermhuls

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 486515 M2
EAN/GTIN 4046122634927
Nummer fabrikant 232697
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

T.b.v.:

Basisapparaat 486511 gr. 2-10 resp. meethuls 486512 gr. 2-10.