Meethuls voor draadkaliber/afkeur-penkaliber voor MultiCheck digitaal, Voor schroefdraad: 2-10

Artikelnummer: 486512 2-10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: MF

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadsoort MF
Schroefdraad M14×0,5 6g
Nuttige lengte 55 mm
Totale lengte 58,5 mm
Diameter 15 mm
Materiaal 1.4305
Producttype Beschermhuls

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 486512 2-10
EAN/GTIN 4046122634484
Nummer fabrikant 229747
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

T.b.v.:

Basisapparaat 486511 gr. 2-10 resp. beschermhuls nr. 486515 gr. M2 tot M10.

T.b.v.:

Draad gr.: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10