Digitaal basisapparaat schroefdraad penkaliber WMCD MultiCheck digitaal, Voor draad M: 2-10

Artikelnummer: 486511 2-10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draad M Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Knoopcel
Internationaal type CR2032
Nominale spanning 3 V
Testrapport Testrapport van de producent
oplaadbaar nee
Aflezing 0,01 mm
Serie Multi-Check-draadkaliber
Lengte 181 mm
Lengte (gemonteerd) 233 mm
Diameter 28 mm
Gewicht 250 g
Producttype Penkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 486511 2-10
EAN/GTIN 4046122634446
Nummer fabrikant 229743
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Uitvoering:

Basisapparaat MultiCheck digitaal met wisselkalibers, meethuls en beschermhuls voor de controle van kalibratie en meting van de draaddieptes. Meetdiepte tot 4 × D, max. 80 mm.

Voordeel:

Verschillende draadafmetingen controleren met een basisapparaat. Controle van draadafmeting en draaddiepte in één handeling. Tot 50% tijdbesparing per testcyclus. Eenvoudige vervanging van versleten penkalibers.

T.b.v.:

Draad gr.: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10

Levering:

Basisapparaat WMCD MultiCheck digitaal incl. batterij CR2032.