Reciprozaagblad 300x10 mm TORCH NITRUS_HM

Artikelnummer: 48476253
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
Artikelnummer 48476253
EAN/GTIN 045242367757
Nummer fabrikant 48476253
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • TORCH™ reciprozaagbladen met NITRUS CARBIDE™ tanden zijn de nieuwe generatie hardmetaaltechnologieDit speciale hardmetaal-NITRUS mengsel is ontwikkeld voor een 3 x langere levensduur in vergelijking met eerdere reciprozaagbladen met hardmetalen tandenDe speciale tandgeometrie voor snel aanzetten en zuiver zagen, grote tandruimten voor snel doorzagen. TORCH™ reciprozaagbladen met NITRUS CARBIDE™ technologie zijn superieur in levensduur en zaagsnelheid in gietijzeren /SML buizen en andere metalen1,27 mm dik blad voor precieze rechte zaagsneden25 mm hoog blad voor langere levensduur en minder trillingenIdeale zaagprestaties in alle metalen, vooral in roestvrij staal en gietijzeren afvoer-, afval- en drainagebuizen

Kenmerk:

  • Bladlengte: 300 mm
  • Max. Snijvermogen in gietijzer: 10 - 250 mm
  • Max. Snijprestaties in metalen buizen: 10 - 250 mm
  • Max. Snijvermogen in non-ferrometalen: 3 - 11 mm
  • Max. zaagdiepte in staal: 3 - 11 mm
  • Ref.nr..: S1255HHM
  • sanering: Ja
  • Snijcapaciteit roestvrij staal: 3 - 11 mm
  • Tanden per inch: 10
  • Tandsteek: 2,5 mm