Reciprozaagblad 150x7/11mm WRECKER (5)

Artikelnummer: 48475701
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
Artikelnummer 48475701
EAN/GTIN 045242368969
Nummer fabrikant 48475701
L-nummer L01870 118673
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extreem sterk en precies: 1,27 mm bladdikte maakt het zaagblad extreem robuust en stabiel
  • Bimetaalconstructie: Lange levensduur en zeer goede zaagprestaties
  • Snel: Agressieve tandgeometrie voor betere spaanvorming en sneller zagen
  • Afgeschuind ontwerp: Ideaal voor invalzaagsnedes en zagen op moeilijk bereikbare plaatsen

Kenmerk:

  • Bladlengte: 150 mm
  • raamkozijn: Ja
  • Max. snijvermogen in gietijzer: 10 - 100 mm
  • Max. Snijvermogen in hout met spijkers: 10 - 100 mm
  • Max. Snijprestaties in metalen buizen: 10 - 100 mm
  • Max. Snijvermogen in non-ferrometalen: 4 - 10 mm
  • Max. zaagdiepte in staal: 4 - 10 mm
  • sanering: Ja
  • Duiksnede: Ja
  • Tanden per inch: 7/11
  • Tandsteek: 3,2 mm